Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Viseća tipkovnica - kućište SCHNEIDER VISEĆA TIPKOVNICA 12M

Šifra: 1095496

EAN: 3389110640663

SCHNEIDER ELECTRIC

XACB121 - *mk

No product image

Prazna viseća upravljačka stanica – XAC-B – 12 otvora u 2 stupca

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Broj naredbenih položaja (M)
12

Ostali podaci ili svojstva

Unutarnji promjer otvora (mm)
22,5
Matarijal kućišta
Plastika
Prikladno za glavni strujni krug
Da
Prikladno za upravljački strujni krug
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Broj gornjeg dijela kućišta
Žuta

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije