Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vrata za ormar 46 RANGE 650mm 405mm 20mm metal Unutarnja vrata

Šifra: 2769507

EAN: 8011564285811

GEWISS

GW46566

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
46 RANGE
Visina (mm)
650
Širina (mm)
405
Dubina (mm)
20
Materijal
Metalno
Izvedba
Unutarnja vrata

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba kao ostakljena vrata
Ne
Izvedba kao vrata za blokada rastavljača
Ne
Izvedba površine
Premazivanje prahom
Boja
siva
Vrsta zaštite (IP)
IP40

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije