Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vremenski digitalni relej EVE ASTROCLOCK 2 230V AC 2P 24 h prog. tedenski prog. godišnji

Šifra: 2609512

EAN: 3838895717874

ETI

002472051 - ASTROCLOCK-2

No product image

Časovni digitalni rele EVE ASTROCLOCK

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EVE
Opskrbni napon (V)
230
Vrsta napon opskrbnog napona
AC
Broj kanalica (P)
2
Program od 24 sata
24 h prog.
Tjedni program
tedenski prog.
Godišnji program
letni

Ostali podaci ili svojstva

Autonomija u satima
48
Način montaže
DIN-letev
Frekvencija opskrbnog napona (Hz)
50…50
Točnost po danu (s)
1
Program za godišnji odmor
Da
Ciklusni program
Da
Astro program
Da
Brojilo radnih sati
Da
Najkraće vrijeme uključivanja na kanalu 1 (min)
0,02
Najkraće vrijeme uključivanja na kanalu 2 (min)
0,02
Broj mjesta za pohranu
40
Automatsko prebacivanje na lejtno/zimsko vrijeme
Da
Ručno upravljanje
Da
Nazivna uklopna struja pri 250 V AC (A)
16
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Širina u modularnim razmacima
2
Širina (mm)
35,5
Visina (mm)
90
Dubina (mm)
65

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije