Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vremenski digitalni relej EVE ETICLOCK-R1 230V AC 1P 60 min.prog. 24 h prog. tedenski prog. brez letnega prog.

Šifra: 2778857

EAN: 3838895761129

ETI

002472053 - ETICLOCK-R1

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EVE
Opskrbni napon (V)
230
Vrsta napon opskrbnog napona
AC
Broj kanalica (P)
1
Program od 60 min
60 min.prog.
Program od 24 sata
24 h prog.
Tjedni program
tedenski prog.
Godišnji program
brez letnega prog.

Ostali podaci ili svojstva

Autonomija u godinama
10
Način montaže
DIN-letev
Frekvencija opskrbnog napona (Hz)
50…50
Program za godišnji odmor
Da
Impulsni program
Da
Ciklusni program
Da
Astro program
Ne
Najkraće vrijeme uključivanja na kanalu 1 (min)
0,02
Broj mjesta za pohranu
40
Automatsko prebacivanje na lejtno/zimsko vrijeme
Da
Ručno upravljanje
Da
Nazivna uklopna struja pri 250 V AC (A)
16
Uklopni kontakt bez potencijala
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Širina u modularnim razmacima
2
Širina (mm)
35,8
Visina (mm)
90
Dubina (mm)
65

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije