Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vremenski digitalni relej EVE SHT 12-240V AC/DC 1P tjedni

Šifra: 1156573

EAN: 3838895906421

ETI

002470051 - SHT-1 UNI

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EVE SHT
Opskrbni napon (V)
12-240
Vrsta napon opskrbnog napona
AC/DC
Broj kanalica (P)
1
Tjedni program
tedenski

Ostali podaci ili svojstva

Širina (mm)
90
Visina (mm)
35

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije