Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vremenski digitalni relej EVE SHT WiFi 16A ASTROCLOCK 24-230V AC/DC 2CO 60min. prog. 24h prog. tedenski prog. letni prog.

Šifra: 2854928

EAN: 3838400117106

ETI

002470305 - SHT-13/2 UNI

No product image

ETI SHT-13/2 UNI digitalni vremenski relej, sve u jednom.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EVE SHT
Opskrbni napon (V)
24-230
Vrsta napon opskrbnog napona
AC/DC
Broj kanalica (P)
2
Program od 60 min
60min. prog.
Program od 24 sata
24h prog.
Tjedni program
tedenski prog.
Godišnji program
letni prog.

Ostali podaci ili svojstva

Autonomija u godinama
0,3
Način montaže
DIN-letev
Frekvencija opskrbnog napona (Hz)
50
Program za godišnji odmor
Da
Impulsni program
Da
Ciklusni program
Da
Astro program
Da
Program slučajnog odabira
Da
Brojilo radnih sati
Da
Broj mjesta za pohranu
200
Automatsko prebacivanje na lejtno/zimsko vrijeme
YES
Nazivna uklopna struja pri 250 V AC (A)
16
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Širina u modularnim razmacima
2
Širina (mm)
35
Visina (mm)
90
Dubina (mm)
64
Eksterno programiranje
YES
Izvedba kontakta
Prekidni kontakt

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije