Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vremenski relej EVE CRM MULTI, 3xCO 8A, 1M 12-240V 12-240V AC/DC 0,1s-10danas

Šifra: 1100308

EAN: 8594030338308

ETI

002470002 - CRM-93H UNI

No product image

Vremenski relej EVE CRM MULTI, 3 x CO 8 A 1M 12 – 240 V 12 – 240 V AC/DC 0,1 s – 10 dana, univerzalni napon 12 – 240 V AC/DC i tri preklopna kontakta. Na izlaznom kontaktu je struja (CRM-93H) 8 A. Vremenska skala 0,1 – 10 s.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EVE CRM
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
12-240
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
12-240
Tip napona za aktiviranje
AC / DC
Vremenski opseg (s)
0,1s-10dni

Ostali podaci ili svojstva

Funkcija odgode
z funkc.zakasnit.
Funkcija povratnog usporavanja
z zakasnit.izklopa
Izvođenje električnog priključka
pritegnuto
Funkcija treperenja počinje s pauzom, fiksno vrijeme
z začetkom s premoro
Funkcija treperenja počinje s impulsom, fiksno vrijeme
z začetkom z impulzo
S utičnicom za utikač
brez podnožja
Moguće daljinsko upravljanje
brezdaljinsko uprav.
Prikladno kao daljinsko upravljanje
ni samo za dalj.upr.
Priključivo na zaštitu
brez zunan.kontakta
Širina (mm)
90
Visina (mm)
17,6

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije