Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vremenski relej EVE SMR MULTI, 4 žilni, P/O 230V 240V AC

Šifra: 1100264

EAN: 5904722928725

ETI

002470005 - SMR-H

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EVE SMR
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
230
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
240
Tip napona za aktiviranje
AC

Ostali podaci ili svojstva

Funkcija odgode
z funkc.zakasnit.
Funkcija povratnog usporavanja
z zakasnit.izklopa
Izvođenje električnog priključka
pritegnuto
Funkcija treperenja počinje s pauzom, fiksno vrijeme
z začetkom s premoro
Funkcija treperenja počinje s impulsom, fiksno vrijeme
z začetkom z impulzo
S utičnicom za utikač
brez podnožja
Moguće daljinsko upravljanje
brezdaljinsko uprav.
Prikladno kao daljinsko upravljanje
ni samo za dalj.upr.
Priključivo na zaštitu
brez zunan.kontakta
Broj izlaza, neodgođenih, otvoreni kontakt
1
S izlazom poluvodiča
Da
Širina (mm)
49
Visina (mm)
49
Dubina (mm)
13,3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije