Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vremenski relej FINDER 230V 230V AC/DC 0,05s

Šifra: 2731010

EAN: 8012823304472

FINDER

88.12.0.230.0002 - 881202300002

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FINDER
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
230
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
230
Tip napona za aktiviranje
AC / DC
Vremenski opseg (s)
0,05

Ostali podaci ili svojstva

Funkcija odgode
Da
Funkcija povratnog usporavanja
Ne
Funkcija zvijezde/trokuta
Ne
Izvođenje električnog priključka
Priključenje utikačem
Funkcija plivajućeg kontakta pri isklopu
Da
Funkcija plivajućeg kontakta pri isklopu
Ne
Funkcija formiranja impulsa
Da
Funkcija treperenja počinje s pauzom, fiksno vrijeme
Ne
Funkcija treperenja počinje s impulsom, fiksno vrijeme
Ne
Funkcija takta počinje s pauzom, varijabilno
Ne
Funkcija takta počinje s impulsom, varijabilno
Da
S utičnicom za utikač
Da
Moguće daljinsko upravljanje
Ne
Prikladno kao daljinsko upravljanje
Ne
Priključivo na zaštitu
Ne
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
24
Broj izlaza, neodgođenih, zatvoreni kontakt
0
Broj izlaza, neodgođenih, otvoreni kontakt
0
Broj izlaza, neodgođenih, izmjenjivač
1
Broj izlaza, odgođenih, zatvoreni kontakt
0
Broj izlaza, odgođenih, otvoreni kontakt
0
Broj izlaza, odgođenih, izmjenjivač
1
Izlazi, mogućnost prebacivanje s odgađanjem/bez odgađanja
Da
S izlazom poluvodiča
Ne
Širina (mm)
48
Visina (mm)
47,9
Dubina (mm)
92,1
Nazivna struja (A)
8
Priladno za montažu na vršnu šinu
Ne
Prikladno za montažu sprijeda
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije