Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vremenski relej LOVATO MULTI, 1xCO 1M 12-240V 12-240V AC/DC 0,1s-10dni

Šifra: 1205321

EAN: 8013975147108

LOVATO

TMM1

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOVATO
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
12-240
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
12-240
Tip napona za aktiviranje
AC / DC
Vremenski opseg (s)
0,1s-10

Ostali podaci ili svojstva

Funkcija odgode
Da
Funkcija povratnog usporavanja
Da
Funkcija zvijezde/trokuta
Ne
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Funkcija plivajućeg kontakta pri isklopu
Da
Funkcija plivajućeg kontakta pri isklopu
Da
Funkcija formiranja impulsa
Da
Funkcija treperenja počinje s pauzom, fiksno vrijeme
Da
Funkcija treperenja počinje s impulsom, fiksno vrijeme
Da
Funkcija takta počinje s pauzom, varijabilno
Da
Funkcija takta počinje s impulsom, varijabilno
Da
S utičnicom za utikač
Ne
Moguće daljinsko upravljanje
Ne
Prikladno kao daljinsko upravljanje
Ne
Priključivo na zaštitu
Ne
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
12 - 240
Broj izlaza, neodgođenih, izmjenjivač
1
Broj izlaza, odgođenih, izmjenjivač
1
Izlazi, mogućnost prebacivanje s odgađanjem/bez odgađanja
Ne
S izlazom poluvodiča
Ne
Nazivna struja (A)
8
Priladno za montažu na vršnu šinu
Da
Prikladno za montažu sprijeda
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije