Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Zalivni gel BizLine za doze BIZ'GEL 1000ml

Šifra: 2810807

EAN: 3700420325048

BizLine

BIZ 710295 - 710295

No product image

Gel za brtvljenje za doze BIZ GEL BizLine, u vrećici od 1000 ml

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Sadržaj (g)
1000

Ostali podaci ili svojstva

Odobrenje za rudarstvo
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije