Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Žarulja BAx za upravljanje/si. HARMONY LED, AC/DC RD BA15d 24V

Šifra: 1181831

EAN: 3389110117967

SCHNEIDER ELECTRIC

DL1BDB4

No product image

Crvena LED žarulja BA15D 24 V AC/DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Postolje
BA15d
Napon svjetiljke (V)
24

Ostali podaci ili svojstva

Halogeno
Ne
Krypton
Ne
Ksenon
Ne
Boja
Crvena
Prikladno za zamjensko svjetlo
Ne
Prikladno u svrhu prikaza
Ne
Rasvjetni proizvodi
LED
Oblik svjetiljke
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije