Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Žarulja BAx za upravljanje/si. LOVATO 5W 22mA BA15d 260V

Šifra: 1211759

EAN: 8013975171493

LOVATO

8LT7ALBM

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOVATO
Snaga svjetiljke (W)
5
Nazivna struja (mA)
22
Postolje
BA15d
Napon svjetiljke (V)
260

Ostali podaci ili svojstva

Halogeno
Ne
Krypton
Ne
Ksenon
Ne
Boja
bijela
Prikladno za zamjensko svjetlo
Ne
Prikladno u svrhu prikaza
Da
Oblik svjetiljke
Cijev, jednostrana
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
2000
Snaga svjetiljke (W)
5
Tehnologija
Žarulja sa žarnom niti
Prikladno za okrugle treptajuće svjetiljke
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije