Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zaštitna cijev Lapp SILVYN AS-P PG 9 10mm 14mm 10mm Metal/plastika 55ST.C SIV nije bez halogen

Šifra: 1150496

EAN: 4044773280784

LAPP

64400020

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Lapp
Nazivni promjer (mm)
10
Vanjski promjer (mm)
14
Unutarnji promjer (mm)
10
Materijal
Kovina / plastika
Temperatura primjene (ST.C)
55
Boja
siva
Bez halogena
ni brezhalogen

Ostali podaci ili svojstva

Radijus savijanja, statički (mm)
32
Otporno na UV zrake
ni UV odpor.
Dopušteno prema DIN EN 61386-23
ni po din en61386-23
Dopušteno prema UR
ni v skladu ur
Dopuštenje prema CSA
ni v skladu csa

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije