Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zaštitna cijev Lapp SILVYN RILL PG 16 PA6 16,5mm 21,2mm 16,5mm PVC 75ST.C CRN bezhalogen

Šifra: 1203882

EAN: 4044773376852

LAPP

61746965

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Lapp
Nazivni promjer (mm)
16,5
Vanjski promjer (mm)
21,2
Unutarnji promjer (mm)
16,5
Materijal
PVC
Temperatura primjene (ST.C)
75
Boja
Crna
Bez halogena
brezhalogen

Ostali podaci ili svojstva

Radijus savijanja, statički (mm)
45
Otporno na UV zrake
UV odporna
Dopušteno prema DIN EN 61386-23
ni po din en61386-23
Dopušteno prema UR
odobren v skladu UR
Dopuštenje prema CSA
ni v skladu csa

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije