Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zaštitna FID sklopka ABB F204AC-40/0,03 4P 40A 0,03A AC brez selek.zašč. 4M

Šifra: 2852327

EAN: 8012542781301

ABB

2CSF204001R1400 - F204 AC-40/0.03

No product image

Proizvođač FID prekidača serije F200 ABB, 4P, tip AC, nazivna struja 40 A, nazivna diferencijalna struja 0,03 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ABB
Broj polova (P)
4
Izmjerena struja (A)
40
Mjerenje struje kvara (A)
0,03
Vrsta struje kvara
AC
Vrsta selekcije
brez selek.zašč.
Širina u modularnim razmacima (M)
4

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni napon (V)
400
Način montaže
DIN šina
Otpornost na kratko spajanje (Icw) (kA)
1
Kapacitet udarne struje (kA)
0,25
Frekvencija
Ostalo
Moguća dodatna oprema
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP2X
Ugradbena dubina (mm)
69
Kretkotrajno odgođena vrsta
Ne
Nazivni izolacijski napon Ui (V)
500
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp (kV)
4
S opremom za zaključavanje
Da
Temperatura okoline tijekom rada (ST.C)
-25
Razred zaprljanja
2
Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2)
0
Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
25
Vrsta napona
-
Zaštićeno od eksplozije
-
Snaga gubitka (W)
-
RAL broj (slično)
-

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije