Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zaštitna FID sklopka ASTI EFI 4 4P 25A 0,3A B G/KV 4M

Šifra: 2798816

EAN: 3838895734208

ETI

002064652 - EFI-4 B G/KV 25/0.3

No product image

Zašto. Prekidač zaostale struje, EFI-4 B G/KV 25/0.3

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ASTI EFI 4
Broj polova (P)
4
Izmjerena struja (A)
25
Mjerenje struje kvara (A)
0,3
Vrsta struje kvara
B
Vrsta selekcije
G/KV
Širina u modularnim razmacima (M)
4

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni napon (V)
400
Način montaže
DIN šina
Otpornost na kratko spajanje (Icw) (kA)
10
Frekvencija
50/60 Hz
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Ugradbena dubina (mm)
68
Kretkotrajno odgođena vrsta
Da
Nazivni izolacijski napon Ui (V)
440
Temperatura okoline tijekom rada (ST.C)
-25…55
Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2)
1-25
Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
1…25

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije