Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zaštitna FID sklopka, modul ASTI DIFO 2P 50A 0,3A A 2M

Šifra: 2703499

EAN: 3838895469278

ETI

002058203 - DIFO 40-50A

No product image

Kombinirani zaštitni prekidač, *DIFO-2 A 40-50/0.3

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ASTI DIFO
Broj polova (P)
2
Nazivna struja (A)
50
Mjerenje struje kvara (A)
0,3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije