Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zaštitna metalna cijev Hellermanntyton SC12 GS ML 50 50m čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje 10mm 13,2mm

Šifra: 2770726

EAN: 4031026305868

Hellermanntyton

166-30101 - SC12-GS-ML

No product image

Zaštitna metalna cijev Hellermanntyton SC12 GS ML 50, dužina 50 m, čelik – galvaniziran, unutarnji fi: 10 mm, vanjski fi: 13,2 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Dužina cijevi (m)
50
Materijal
Čelik
Površina
Galvansko/elektrolitičko cinčanje
Unutarnji promjer (mm)
10
Vanjski promjer (mm)
13,2

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije