Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zaštitna metalna cijev Obo Bettermann S40W A2 3m Inoks 25mm

Šifra: 2751741

EAN: 4012195923688

Obo Bettermann

2046724 - S40W A2

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Dužina cijevi (m)
3
Materijal
Nehrđajući čelik
Vanjski promjer (mm)
25

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Nehrđajući čelik V2A
Polirana površina
Ne
Brušena površina
Da
Izvedba
Krut bez navoja
Podžbukno
Da
Nadžbukno
Da
Prikladno za instalacije na betonu
Da
Strojevi i instalacije postrojenja
Da
Podzemna instalacija (bitumen, vrući asfalt)
Da
Podzemna instalacija (estrih)
Da
Instalacija na otvorenome
Da
Ugradnja na drvo
Da
Ugradnja na šuplju stijenku
Da
Ugradnja u zemlju
Da
Razred tlačne čvrstoće
Vrlo težak (klasa 5)
Temperatura primjene
-45
Temperatura primjene (ST.C)
od -45 do 400
Boja
Ostalo
Priključak 1
Kraj cijevi
Priključak 2
Kraj cijevi
Šuplji zid
Da
Polaganje u zemlju
Da
Podžbukna montaža
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije