Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Završni elem. parapet. kanala OBO BlackLine GK-E70130SW Simetrično 130mm 70mm Plastika CRN

Šifra: 2862628

EAN: 4012197372910

Obo Bettermann

6274573 - GK-E70130SW

No product image

Zaključek, 0 - Blackline, GK-E70130SW.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
OBO BlackLine
Izvedba
Simetrična
Širina (mm)
130
Dubina (mm)
70
Materijal
Plastika
Boja
Crna

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za
Lijevo/desno
Pokrov reza
Da
Vrsta pričvršćivanja
Spojeno vijcima
Kvaliteta materijala
PC/ABS
Bez halogena
Ne
RAL broj
9005
Sa zaštitnom folijom
Da
Temperatura primjene (ST.C)
od -5 do 60

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije