Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Zidna svjetiljka FORLIGHT ARA gore/dolje 1x 21W E27 BIJ pravokutno 230x95mm IP65 230V A++ - E

Šifra: 2763384

EAN: 8435381493691

LEDS-C4

PX-0375-BLA

No product image

Zidna svjetiljka FORLIGHT ARA pravokutna, dimenzija 230 x 95 mm, svijetli gore/dolje, ima mogućnost postavljanja jedne žarulje maks. snage 21 W s grlom E27, bijele boje, sa zaštitom IP65.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1x
Snaga svjetiljke (W)
21
Držač svjetiljke
E27
Boja kućišta
bijela
Oblik
pravokutno
Dimenzije (mm)
230x95
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Nazivni napon (V)
230
Klasa energetske učinkovitosti
A++ - E

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije