Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zidna svjetiljka FORLIGHT AVENUE 1x 60W E27 CRN fi 318mm IP44 230V A++ - E

Šifra: 2734326

EAN: 8435381454302

LEDS-C4

PX-0252-NEG

No product image

Retro zidna svjetiljka FORLIGHT AVENUE ima ugrađeno grlo E27 u koje se postavlja žarulja maks. snage 60 W, crne je boje i ima zaštitu IP44.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1x
Snaga svjetiljke (W)
60
Držač svjetiljke
E27
Boja kućišta
Crna
Dužina (mm)
fi 318
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Nazivni napon (V)
230
Klasa energetske učinkovitosti
A++ - E

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije