Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zidna svjetiljka FORLIGHT CUBE PAR30 2x 75W E27 CRN pravokutno 115x130x350mm IP44 100-240V A++ - E

Šifra: 2715081

EAN: 8435381448752

LEDS-C4

PX-0127-NEG

No product image

Zidna svjetiljka FORLIGHT CUBE, dimenzija 115 x 130 x 350 mm, ima mogućnost postavljanja dvije žarulje PAR 30 maks. snage 75W s grlom E27, crne boje, sa zaštitom IP44.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
PAR30
Prikladno za srednji broj svjetiljki
2x
Snaga svjetiljke (W)
75
Držač svjetiljke
E27
Boja kućišta
Crna
Oblik
pravokutno
Dimenzije (mm)
115x130x350
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Nazivni napon (V)
100-240
Klasa energetske učinkovitosti
A++ - E

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije