Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zidna svjetiljka FORLIGHT ICON SQUARE + ugradbena kutija LED se ne može zamijeniti 2,2W 3000K 228lm LED driver uključen CRN kvadratna Podžbukno 80x80mm IP65

Šifra: 2800435

EAN: 8445386117256

LEDS-C4

PX-0357-NEG

No product image

Zidna ugradbena svjetiljka FORLIGHT ICON SQUARE + ugradbena doza ima LED snagu od 2,2W, toplu bijelu boju od 3000K, svjetlosni tok od 228 lumena, kvadratnog je oblika dimenzija 80x80mm, crne boje i ima IP65 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
2,2
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
228
Upravljački uređaj
LED driver vključen
Boja kućišta
Crna
Oblik
kvadratna
Način montaže
Podžbukno
Dimenzije (mm)
80x80
Vrsta zaštite (IP)
IP65

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije