Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zidna svjetiljka FORLIGHT KAPA LED se ne može zamijeniti 10,3W 3000K 945lm LED driver SIV 220mm IP54 A++

Šifra: 2763449

EAN: 8435526867257

LEDS-C4

PX-0468-ANT

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
10,3
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
945
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
siva
Dužina (mm)
220
Vrsta zaštite (IP)
IP54
Klasa energetske učinkovitosti
A++

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije