Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Zidna svjetiljka FORLIGHT Kubo One Emission smanjen LED zamjenjiv 1x 8W GU10 CRN pravokutno Nadžbukno N/O 70x92x90mm IP44

Šifra: 2797110

EAN: 8435629762480

LEDS-C4

PX-0140-NEG

No product image

Zidna svjetiljka FORLIGHT Kubo One Emission – svijetli, ima mogućnost ugradnje LED 1x snage 8W s GU10 okovima, pravokutnog je oblika 70x92x90mm, crne boje i ima IP44 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED zamjenjiv
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1x
Snaga svjetiljke (W)
8
Držač svjetiljke
GU10
Boja kućišta
Crna
Oblik
pravokutno
Način montaže
Nadžbukno
Dimenzije (mm)
70x92x90
Vrsta zaštite (IP)
IP44

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije