Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zidna svjetiljka FORLIGHT LOYD Double Emission LED se ne može zamijeniti 2x 5,9W 3000K 164lm LED driver CRN pravokutno 79x140mm IP54 100-240V A++

Šifra: 2763389

EAN: 8435381493875

LEDS-C4

PX-0396-NEG

No product image

Zidna svjetiljka FORLIGHT LOYD Double Emission pravokutna, dim. 79 x 140 mm, svijetli gore/dolje, LED snage 5,9 W, tople bijele boje svjetlosti 3000 K, svjetlosne jakosti 164 lumena, crne boje sa zaštitom IP54.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za srednji broj svjetiljki
2x
Snaga svjetiljke (W)
5,9
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
164
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
Crna
Oblik
pravokutno
Dimenzije (mm)
79x140
Vrsta zaštite (IP)
IP54
Nazivni napon (V)
100-240
Klasa energetske učinkovitosti
A++

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije