Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zidna svjetiljka SLV ASTINA STEEL GU10 QPAR51 2X 35W GU10 Inoks IP44 230V

Šifra: 2722553

EAN: 4024163148313

SLV

233302

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
QPAR51
Prikladno za srednji broj svjetiljki
2
Snaga svjetiljke (W)
35
Držač svjetiljke
GU10
Boja kućišta
Nehrđajući čelik
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Nazivni napon (V)
230

Ostali podaci ili svojstva

S rasvjetnim tijelom
brez sijalke
Matarijal kućišta
SST 304
Visina/dubina (mm)
15
Vanjski promjer (mm)
6
Klasa zaštite
I
Vrsta napona
AC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije