Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zidna svjetiljka SLV MYRA UP/DOWN QPAR51 LED zamjenjiv 2X 35W GU10 ANTR IP55 230V

Šifra: 2722176

EAN: 4024163140324

SLV

233115

No product image

U zidnu svjetiljku SLV MYRA UP/DOWN možete postaviti 2 x LED žarulje QPAR51 snage 35 W s grlom GU10, boje antracita i sa zaštitom IP55.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
LED zamjenjiv
Prikladno za srednji broj svjetiljki
2
Snaga svjetiljke (W)
35
Držač svjetiljke
GU10
Boja kućišta
Antracit
Vrsta zaštite (IP)
IP55
Nazivni napon (V)
230

Ostali podaci ili svojstva

S rasvjetnim tijelom
brez sijalke
Matarijal kućišta
Alu/Glass
Širina (mm)
8
Visina/dubina (mm)
15
Klasa zaštite
I
Vrsta napona
AC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije