Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

16 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1104908, EAN: 3830001030150
Mapi Pipe
300430 - TXS

Zidna cijev Mapi Pipe TXS IEC 16mm PE samogasni / nezapaljiv bezhalogen SIV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1033769, EAN: 3830001030167
Mapi Pipe
300431 - TXS

Zidna cijev Mapi Pipe TXS IEC 20mm PE samogasni / nezapaljiv bezhalogen SIV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1137676, EAN: 3830001030174
Mapi Pipe
300432 - TXS

Zidna cijev Mapi Pipe TXS IEC 25mm PE samogasni / nezapaljiv bezhalogen SIV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1099751, EAN: 3830001030181
Mapi Pipe
300433 - TXS

Zidna cijev Mapi Pipe TXS IEC 32mm PE samogasni / nezapaljiv bezhalogen SIV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1099779, EAN: 3830001030198
Mapi Pipe
300434 - TXS

Zidna cijev Mapi Pipe TXS IEC 40mm PE samogasni / nezapaljiv bezhalogen SIV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1069853, EAN: 3830001031058
Mapi Pipe
300436 - TXS

Zidna cijev Mapi Pipe TXS DIN 16mm PE samogasni / nezapaljiv bezhalogen SIV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2609521, EAN: 3830001032239
Mapi Pipe
300438 - TXS

Zidna cijev Mapi Pipe TXS IEC 50mm PE samogasni / nezapaljiv bezhalogen SIV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1099768, EAN: 3830001032345
Mapi Pipe
300435 - TXS

Zidna cijev Mapi Pipe TXS DIN 13,5mm PE samogasni / nezapaljiv bezhalogen SIV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1124799, EAN: 3830019350103
MAPLAST
350103

Zidna cijev Maplast RFSS 11mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1082612, EAN: 3830019350110
MAPLAST
350110

Zidna cijev Maplast RFSS 13,5mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1082613, EAN: 3830019350127
MAPLAST
350127

Zidna cijev Maplast RFSS 16mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1082614, EAN: 3830019350134
MAPLAST
350134

Zidna cijev Maplast RFSS 23mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije