Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zidni nosač gromobrana PEKOM ZN9 O8-10 V2A za stiropor, stirodur O 8 - 10mm Nehrđajući čelik V2A 50mmmm

Šifra: 2863600

EAN: 8605050591540

PEKOM

30003111 - ZN9 O8-10 V2A

No product image

Stenski nosilec, primeren za pritrditev na toplotno izolacijo (zunanjo fasado) iz penastega ali ekstrudiranega polistirena (stiropor ali stirodur) s debelino 50 mm ali več.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PEKOM
Promjer vodiča (mm)
O 8 - 10
Materijal držača
Nehrđajući čelik V2A
Dužina nosača (mm)
50mm

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije