Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zidni nosač kabelske police Obo Bettermann MWA 12 41S FS Zidna i profilna konzola 38mm 410mm čelik Neprekinuto cinčanje

Šifra: 2752978

EAN: 4012196637096

Obo Bettermann

6424759 - MWA 12 41S FS

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
Stenska in profilna konzola
Dužina (mm)
38
Širina (mm)
410
Materijal
Jeklo
Površina
Neprekinjeno pocinkano

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
83
Kut (st.)
90
Nosivost (kN)
1,2
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Da
Nehrđajući čelik, uloženo
Ne
Kvaliteta materijala
Ostalo
Boja
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije