Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zidni uložak Delta-Push DP GM6 30 vtični z navojem *6mm 30mm

Šifra: 2862956

EAN: 4012197430788

Obo Bettermann

2351673 - DP GM6 30

No product image

Vtični vložek DP GM6 30 z navojem za pritrjevanje kabelskih objemk Obo Bettermann. Nosilnost do 40 kg na vložek!!!

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Delta-Push
Promjer provrta (mm)
*6
Dužina (mm)
30

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije