Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zidni uložak FISCHER vijak FID 90 (pakiranje od 4 komada) za vijak 6,0 90mm

Šifra: 2767191

EAN: 3838528524336

FISCHER

Z870510971

No product image

Pakiranje od 4 komada Fischer zidnih umetaka za tanke izolacijske materijale do 90 mm. Pogodno za pričvršćivanje elemenata vijcima debljine 6 mm.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FISCHER
Dužina (mm)
90

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije