Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zidni uložak Obo Bettermann 910 SD-Q 6x40 uključen vijak 6mm 40mm Pozidriv PZ Plastika

Šifra: 2749906

EAN: 4012195229636

Obo Bettermann

2351218 - 910 SD-Q 6x40

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Isporučen vijčani čavao
vključen vijak
Promjer provrta (mm)
6
Dužina (mm)
40
Sustav pričvršćivanja vijcima
Pozidriv PZ
Materij tiple
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

Boja
Zelena
Min. dubina provrta (mm)
50

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije