Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zračni kanal za ormar SCHNEIDER bez ugr. filtra 90mm 340mm IP54

Šifra: 2626295

EAN: 3606480151743

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCAC228RMF - Universal enclosures

No product image

Rešetka za krovnu utičnicu - otvori 228 x 228 mm - vanj. dim. 90x340x340 mm - IP54

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
S ugrađenim filtrom
brez vgr.filtra
Visina (mm)
90
Širina (mm)
340
Vrsta zaštite (IP)
IP54

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Montaža vijcima
Materijal
Čelik
Izvedba površine
Lakirano
Za maks. broj ventilatora
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije