Podložak MAT DIN 9021 13mm 37mm čelik Vruće cinčanje Metrički12 [3816410]
- Linija proizvoda: MAT
- Unutarnji promjer (mm): 13
- Vanjski promjer (mm): 37
- Materijal: Čelik
- Površina: vroče pocinkano
- Prikladno za dimenzije vijka (metrički): Metrični
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.