Svjetiljka - komplet / kompakt PLATINUM neovisna PLA LED 24V AC/DC Okruglo Plastika 22,5mm IP65 [8LP2TILB6P]

ŠIFRA 1211584 EAN 8013975192290 LOVATO 8LP2TILB6P
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: PLATINUM
  • Boja leće: Plava
  • Izvedba utičnice: LED
  • Nazivni radni napon Ue (V): 24
  • Vrsta napona: AC / DC
  • Konstrukcija leće: Okruglo
  • Materijal prednjeg prstena: Plastika
  • Promjer rupe (mm): 22,5
  • Vrsta zaštite (IP): IP65
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.