• Privatna
  • Aktuator HAN INELS RF Zatemnilni RF 868MHz Ugradbeno 1Ch uni. 0-160W 230VAC 160m

Aktuator HAN INELS RF Zatemnilni RF 868MHz Ugradbeno 1Ch uni. 0-160W 230VAC 160m [4512 EN - RFDEL-71B/230V_868.5]

ŠIFRA 2725495 EAN 8595188145121 ELKOep 4512 EN - RFDEL-71B/230V_868.5
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: INELS RF
  • Izvedba: Zatemnilni
  • Interni EN EF - potreben prevod: RF 868MHz
  • Način montaže: Ugradbeno
  • Broj kanalica: 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.