Instalacijski kanal ELETTROCANALI 15mm 10mm 2000mm Plastika BIJ [ECMA1510]

ŠIFRA 1223712 EAN 8032636768179 ELETTROCANALI ECMA1510
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ELETTROCANALI
  • Širina (mm): 15
  • Visina (mm): 10
  • Dužina (mm): 2000
  • Materijal: Plastika
  • Boja: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.