Pričvrsna stezaljka nVent CADDY 24SC67 Rubna obujmica 2-4mm 6,7mm [187510 - 24SC67]

ŠIFRA 2763811 EAN 8711893875140 ERICO EUROPE 187510 - 24SC67
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: nVent CADDY
  • Vrsta pričvršćivanja: Rubna obujmica
  • Prikladno za debljinu prirubnice (mm): 2-4
  • Promjer cijevi/kabela (mm): 6,7
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.