Uvodnica za metalnu cijev Hellermanntyton SC25-FM-M25 M25x1, 5 25mm 40 Ravno MJE Niklovano 19,1mm 32,5mm [166-30305 - SC25-FM-M25-NPB-ML]

ŠIFRA 2793096 EAN 4031026306087 Hellermanntyton 166-30305 - SC25-FM-M25-NPB-ML
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hellermanntyton
  • Veličina priključnog navoja: M25x1, 5
  • Nazivni promjer (mm): 25
  • Vrsta zaštite (IP) ovosi o crijevu: 40
  • Izvedba: Ravno
  • Matarijal kućišta: Mjed
  • Površina: Niklovano
  • Najmanji unutarnji promjer crijeva (mm): 19,1
  • Ukupna dužina (mm): 32,5
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.