Zaštitna cijev Hellermanntyton fleksibilna dvostruka HG-DC28 28mm 28,3mm 20,5mm -40ST.C CRN bezhalogen [166-11804 - HG-DC28-PA6-BK]

ŠIFRA 2783135 EAN 4031026310817 Hellermanntyton 166-11804 - HG-DC28-PA6-BK
Zaščitna dvojna cev Hellermann Tyton HG-DC28, zunanji fi: 28,5mm, notranje: 20,5mm, material PA6, barva črna, dolžina 50 m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hellermanntyton
  • Izvedba: HG-DC28
  • Nazivni promjer (mm): 28
  • Vanjski promjer (mm): 28,3
  • Unutarnji promjer (mm): 20,5
  • Temperatura primjene (ST.C): -40
  • Boja: Crna
  • Bez halogena: brezhalogen
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.