Industrijski sklopnik, uložak GW CONNECT Pin 4P pravokutno 10A 400V Vijčani spoj 0,5-2,5mm2 Ženska (sabirnica) [GW76002 - 3A]
ŠIFRA 2600840
EAN 8011564205444
GEWISS
GW76002 - 3A
Umetak za GW CONNECT Industrijski konektor je 4-polni + uzemljenje, 10 A 250 V, prikladan za zatezanje žica debljine 0,5 – 2,5 mm2, ženske izvedbe.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: GW CONNECT
- Izvedba kontakta: Pin
- Broj polova (P): 4
- Oblik: pravokutno
- Nazivna struja In (A): 10
- Nazivni napon (V): 400
- Izvođenje električnog priključka: Vijčani spoj
- Promjer kontakta utikača (mm): 0,5-2,5
- Prikladno za modularnu verziju: Ženska (sabirnica)
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.