Instalacijski kanal ELETTROCANALI S PREGRADO 40mm 17mm 2000mm Plastika BIJ [ECMC4017B]

ŠIFRA 1223705 EAN 8032636761224 ELETTROCANALI ECMC4017B
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ELETTROCANALI
  • Širina (mm): 40
  • Visina (mm): 17
  • Dužina (mm): 2000
  • Materijal: Plastika
  • Boja: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.