Sklopka NEPTEO Nadžbukno Prekidač za isključenje 1-polni BIJ 10A Bez osvjetljenja IP44 [686700]
- Linija proizvoda: NEPTEO
- Način montaže: Nadžbukno
- Vrsta spajanja: Navadno stikalo
- Boja: bijela
- Izmjerena struja (A): 10
- Osvjetljenje: Bez osvjetljenja
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP44
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.