Stezaljka za uzemljenje WAGO TOPJOB za 3 vodiča/krovna 2,5mm2 1 3 ZEL/ŽUT [2002-6307]

ŠIFRA 2732045 EAN 4044918964968 WAGO 2002-6307
Stezaljka za uzemljenje WAGO TOPJOB 2,5 mm2 RU-ZE za tri vodiče/krovna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: WAGO TOPJOB
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 2,5
  • Broj etaža: 1
  • Broj steznih mjesta po etaži: 3
  • Boja: Zeleno-žuta
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.