Termoskupljajuća cijev Hellermanntyton TCN20-1,6/0,8-BU 1,6mm 0,8mm 1,00m PLA -55°ST.C [300-73753 - TCN20-1,6/0,8-BU]

ŠIFRA 2739682 EAN 3838629053438 Hellermanntyton 300-73753 - TCN20-1,6/0,8-BU
Samogasive termoskupljajuće cijevi s faktorom skupljanja 2 : 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hellermanntyton
  • Vrsta: TCN20-1,6/0,8-BU
  • Unutarnji promjer prije skupljanja (mm): 1,6
  • Unutarnji promjer nakon skupljanja (mm): 0,8
  • Dužina (m): 1,00
  • Boja: Modra
  • Radna temperatura (ST.C): -55°
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.