Dekorativna zidna svjetiljka THORNeco ELSA LED 450 800 840 MWS WH LED se ne može zamijeniti 8W 4000K 800lm LED driver s prekidačem BIJ 450mm IP44 + senzor prisutnosti 220V [96630378 - 96630378 MWS]

ŠIFRA 2756077 EAN 5037319432104 THORN 96630378 - 96630378 MWS
Zidna svjetiljka prikladna za kupaonice ELSA LED proizvođača THORN, snage 8 W, neutralno bijele boje svjetlosti 4000 K, svjetlosne jakosti 800 lumena, prekidač on/off, dužine 450 mm, senzor prisutnosti, zaštita IP44.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: THORNeco
  • Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
  • Snaga svjetiljke (W): 8
  • Temperatura boja (K): 4000
  • Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 800
  • Upravljački uređaj: LED driver s prekidačem
  • Boja kućišta: bijela
  • Dužina (mm): 450
  • Vrsta zaštite (IP): IP44
  • Sa svjetlosnim senzorom: + senzor prisotnosti
  • Nazivni napon (V): 220
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.